ADN-50-20-I-PPS-A

Cilindro compacto ADN

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ADN-50-20-I-PPS-A
Rubix:799267729000
fabricante:572684
EAN:4052568219055
ADN-50-20-I-PPS-A Compact cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ADN-50-20-I-PPS-A


Cilindro compacto ADN-12-10-A-P-A Con detección de posiciones y rosca exterior del vástago Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Rosca del vástago=M5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos lados, Posición de montaje=Cualquiera

Cualidades

  • ISO 21287
  • Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Good running performance and long service life
  • Wide range of variants for customised applications
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Información técnica


Atributos
Peso neto592,5 g
Tipocilindro compacto adn
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,04 Sin IVA
/ unidad
139,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días