ADN-S-50-10-A-P-A-F1A

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-50-10-A-P-A-F1A
Rubix:799257327000
fabricante:8142908
EAN:4052568571726
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-50-10-a-p-a-f1a
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : ADN-S-50-10-A-P-A-F1A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-50-10-a-p-a-f1a
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
105,02 € Sin IVA
/ unidad
127,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días