CXSJM10-20

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CXSJM10-20
Rubix:751617386043
fabricante:00120373
EAN:3618035661201
CXSJ, Dual Rod Cylinder, Compact Type
Resumen técnico
Tipom (guía suave)
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CXSJM10-20


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x76x42 mm
Peso neto124 g
Tipom (guía suave)
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,81 Sin IVA
/ unidad
203,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días