Referencias
SMC:JCDQA12-10
Rubix:799236300000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQA12-10
Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto.Ligero 25 g (ø12 carrera 5).Diámetros (mm): 12 ~ 100.Carreras de hasta 50 mm.Amortiguador de tope.Los interruptores automáticos pueden montarse en 4 superficies.
Cualidades
Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto.Ligero 25 g (ø12 carrera 5).Diámetros (mm): 12 ~ 100.Carreras de hasta 50 mm.Amortiguador de tope.Los interruptores automáticos pueden montarse en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,16 € Sin IVA
/ unidad
30,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días