ADVULQ-12-40-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-40-P-A
Rubix:798192878000
fabricante:156678
EAN:4052568119317
ADVULQ-12-40-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-40-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-40-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto149 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
143,76 € Sin IVA
/ unidad
173,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días