JCDQ25-30

JC(D)Q, Cilindro compacto, Doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDQ25-30
Rubix:799246811000
fabricante:JCDQ25-30
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQ25-30


Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Cualidades

Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
43,49 € Sin IVA
/ unidad
52,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días