DPDM-Q-16-10-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-16-10-PA
Rubix:799262405000
fabricante:4834261
EAN:4052568293154
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto de doble efecto con protección contra la rotación (dpdm-q)
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-16-10-PA


Cilindro compacto DPDM-Q-16-10-PA 4834261

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto de doble efecto con protección contra la rotación (dpdm-q)
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.8 bar
76,86 € Sin IVA
/ unidad
93,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días