CQ2B32-10DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B32-10DZ
Rubix:798983878000
fabricante:CQ2B32-10DZ
EAN:3618035691673
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B32-10DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x50x40 mm
Peso neto136 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Presión de servicio máx.10 bar
34,02 € Sin IVA
/ unidad
41,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días