JMGPM12-50

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JMGPM12-50
Rubix:799157753000
fabricante:JMGPM12-50
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMGPM12-50


Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento.
Compacto y ligero.
Diámetros interiores (mm): 12 ~ 100.
Carreras de hasta 200 mm.
Amortiguador de parachoques.
Posibilidad de canalización en 4 direcciones.
3 posibilidades de montaje.
•Dual rod cylinder with slide bearing.
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.

Bore Size: 12 (10 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
162,47 € Sin IVA
/ unidad
196,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días