CDQ2A100TF-35DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A100TF-35DZ
Rubix:799252553000
fabricante:00788220
EAN:3618035846479
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A100TF-35DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switch han reemplazado los rieles de montaje de CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto, de doble efecto y vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
181,55 € Sin IVA
/ unidad
219,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días