CQ2B20-45DCM

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B20-45DCM
Rubix:799255295000
fabricante:00393245
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B20-45DCM


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, permitiendo montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro45 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
51,27 € Sin IVA
/ unidad
62,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días