Referencias
Festo:ADVC-100-10-I-P
Rubix:798194324000
fabricante:188336
EAN:4052568149406

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-100-10-I-P
Cilindro de carrera corta ADVC-100-10-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=100 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1972,8 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,88 € Sin IVA
/ unidad
328,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días