CCI-DA-063-0050-00412241100000 22

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001208
Rubix:798374376000
fabricante:R422001208
EAN:3666750016318
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm

Detalles de producto : CCI-DA-063-0050-00412241100000 22


Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
178,31 € Sin IVA
/ unidad
215,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días