CDQ2WB16-5DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2WB16-5DZ
Rubix:799252278000
fabricante:CDQ2WB16-5DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2WB16-5DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Cilindro compacto, de doble efecto, vástago simple
Diámetros de cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Recorrido estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
41,92 € Sin IVA
/ unidad
50,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días