JCDQA80-40

JC(D)Q, Cilindro compacto, Doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDQA80-40
Rubix:799236566000
fabricante:JCDQA80-40
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQA80-40


Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Cualidades

Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
147,59 € Sin IVA
/ unidad
178,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días