KPZ-DA-100-0100-004122411000000-B [0822398210]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822398210
Rubix:799184643000
fabricante:0822398210
EAN:3661475905817
brand logo

Resumen técnico

Tipo822398210
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-100-0100-004122411000000-B [0822398210]


Información técnica


Atributos
Tipo822398210
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
361,94 € Sin IVA
/ unidad
437,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días