CQMB25-50

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CQMB25-50
Rubix:798453685000
fabricante:00205438
EAN:3618035679060
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CQMB25-50


El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
C(D)QM, Cilindro compacto, Modelo guiado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x86x40 mm
Peso neto288 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,61 Sin IVA
/ unidad
104,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días