Referencias
Festo:ADN-S-16-25-A-P
Rubix:799258828000
fabricante:8091665
EAN:4052568461713

Detalles de producto : ADN-S-16-25-A-P
Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza
Cualidades
-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
Aplicaciones
Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto adn-s-16-25-a-p |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,53 € Sin IVA
/ unidad
47,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días