KPZ-SA-032-0025-0031224110000200000000-B [0822493104]
Cilindro compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822493104
Rubix:799184438000
fabricante:0822493104
EAN:3661475907705


Resumen técnico
| Tipo | 822493104 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-SA-032-0025-0031224110000200000000-B [0822493104]
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822493104 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,32 € Sin IVA
/ unidad
140,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días