Referencias
IMI Norgren:RA/192100/MX/80
Rubix:799002043000


Resumen técnico
| Tipo | ra/192100/mx/80 cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Detalles de producto : RA/192100/MX/80
Cilindro compacto
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | ra/192100/mx/80 cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio anodizado; fundición de aluminio; acero inoxidable; pur (junta del vástago del pistón); nbr (junta del pistón); nbr (juntas tóricas) |
| Diámetro de escariado | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,58 € Sin IVA
/ unidad
321,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días