Referencias
Festo:ADVC-100-15-A-P-A
Rubix:798194329000
fabricante:188341
EAN:4052568149451

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-100-15-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-100-15-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=15 mm, Piston diameter=100 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2325 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,35 € Sin IVA
/ unidad
368,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días