Referencias
SMC:MGPL40TF-250Z
Rubix:799250379000
fabricante:00936048

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPL40TF-250Z
El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% con respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones de alta carga lateral presentes en manipulación de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de la guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos lados y un montaje de ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,98 € Sin IVA
/ unidad
901,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días