Referencias
SMC:CQ2B25-20DC
Rubix:752101920043
fabricante:CQ2B25-20DC
EAN:3618035692298

Documentos
Detalles de producto : CQ2B25-20DC
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x48x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 181 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,37 € Sin IVA
/ unidad
47,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días