KPZ-DA-063-0010-004122411000020-B [0822396001]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822396001
Rubix:799184550000
fabricante:0822396001
EAN:3661475904599
brand logo

Resumen técnico

Tipo822396001
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-063-0010-004122411000020-B [0822396001]


Información técnica


Atributos
Tipo822396001
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
172,45 € Sin IVA
/ unidad
208,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días