KPZ-DA-050-0050-004122411000020-B [0822395007]
Cilindro compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822395007
Rubix:799184552000
fabricante:935159
EAN:3661475903943


Resumen técnico
| Tipo | 822395007 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 68 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-DA-050-0050-004122411000020-B [0822395007]
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822395007 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 68 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,90 € Sin IVA
/ unidad
201,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días