Referencias
SMC:MGPL80TF-100Z
Rubix:799250362000
fabricante:MGPL80TF-100Z

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPL80TF-100Z
La nueva versión MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que supone una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las que se encuentran en la manipulación de materiales, la elevación y la detención. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga soportada por el cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos caras y un montaje en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
763,90 € Sin IVA
/ unidad
924,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días