AEVULQ-16-10-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-16-10-A-P-A
Rubix:798193717000
fabricante:157074
EAN:4052568123000
AEVULQ-16-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-16-10-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-16-10-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto112,8 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
142,61 € Sin IVA
/ unidad
172,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días