CDQ2KWB20-5DMZ
C(D)Q2KW, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble, No giratorio con ranura de montaje para interruptor automático
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDQ2KWB20-5DMZ
Rubix:799235938000
fabricante:CDQ2KWB20-5DMZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KWB20-5DMZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y un mayor número de opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de interruptores automáticos además de una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 y el 13 % dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta Ø 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para interruptores automáticos. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y Ø 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar interruptores automáticos sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros interruptores automáticos de estado sólido, de doble color y fáciles de ajustar, el canal integrado para interruptores automáticos garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mejoras en salud y seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto de doble efecto, vástago doble, no giratorioDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Carrera estándar (mm): 5 a 100Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetros 32 a 63)Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,90 € Sin IVA
/ unidad
89,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días