AEVULQ-50-20-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-50-20-P-A
Rubix:798193702000
fabricante:157054
EAN:4052568122850
AEVULQ-50-20-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-50-20-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-50-20-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* de simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto732,1 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
295,02 € Sin IVA
/ unidad
356,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días