ECDUK32-25D 00096168

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ECDUK32-25D
Rubix:751120022043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de vástago simple
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ECDUK32-25D 00096168


El cilindro de montaje libre de doble efecto y vástago simple de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas y topes de goma de serie.

Información técnica


Atributos
Peso neto513 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de vástago simple
112,25 € Sin IVA
/ unidad
135,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días