MGZ40TF-300 00095252

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGZ40TF-300
Rubix:752104522043
EAN:3618035887366
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipomgz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGZ40TF-300 00095252


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x478x59 mm
Peso neto2200 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipomgz
632,57 € Sin IVA
/ unidad
765,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días