CXSJM6-50

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJM6-50
Rubix:799158572000
fabricante:CXSJM6-50
EAN:3618035660648
CXSJ, Dual Rod Cylinder, Compact Type

Resumen técnico

Tipom (guía suave)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJM6-50


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x92x32 mm
Peso neto99 g
Tipom (guía suave)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro50 mm
169,54 € Sin IVA
/ unidad
205,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días