CXSJM20-75

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJM20-75
Rubix:799155076000
fabricante:00143745
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJM20-75


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x159x62 mm
Peso neto589 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaleación de aluminio
327,05 € Sin IVA
/ unidad
395,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días