C55B25-25-X1439
C(D)55-X1439, Cilindro compacto estándar ISO (ISO 21287), Ranura de montaje para Auto Switch: Tipo ranura en T
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C55B25-25-X1439
Rubix:799242672000
fabricante:C55B25-25-X1439

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : C55B25-25-X1439
Cilindro compacto ISO 21287.Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.Carreras estándar de hasta 150 mm.Variantes del cilindro: ATEX.
Cualidades
Cumple con la norma ISO 21287.Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm.Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm.La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales.La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más sencillo y rápido.Ranura de montaje para interruptor automático: tipo ranura en T.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,36 € Sin IVA
/ unidad
62,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días