CXSJM15-50

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJM15-50
Rubix:798209944000
fabricante:CXSJM15-50
EAN:3618035660983
SMC CYLINDER DOUBLE PISTON CXSJM15-50

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJM15-50


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x120x54 mm
Peso neto322 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
280,34 € Sin IVA
/ unidad
339,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días