CQ2B63TF-40DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B63TF-40DMZ
Rubix:799249914000
fabricante:00797994
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B63TF-40DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto1067 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
101,63 € Sin IVA
/ unidad
122,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días