Referencias
SMC:CQ2B16-20DCM
Rubix:752104699043
fabricante:CQ2B16-20DCM

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B16-20DCM 00095558
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x54x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 97 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,38 € Sin IVA
/ unidad
50,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días