CXSJL20-50

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJL20-50
Rubix:799249476000
fabricante:CXSJL20-50
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJL20-50


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x134x62 mm
Peso neto521 g
Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
373,76 € Sin IVA
/ unidad
452,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días