Referencias
SMC:JCDQ25-5
Rubix:799036405000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQ25-5
Cilindro compacto de doble efecto y varilla simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
•Cilindro compacto de doble efecto y varilla simple.
•Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras hasta 50 mm.
•Amortiguador de tope.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Imán: D (integrado)
Montaje: Orificio pasante (estándar)
Diámetro: 25 mm
Tipo de rosca del puerto: rosca M
Carrera: 5 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector precableado: 0.5m (o ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 uds. (o ninguno en caso de no tener interruptor)
•Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras hasta 50 mm.
•Amortiguador de tope.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Imán: D (integrado)
Montaje: Orificio pasante (estándar)
Diámetro: 25 mm
Tipo de rosca del puerto: rosca M
Carrera: 5 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector precableado: 0.5m (o ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 uds. (o ninguno en caso de no tener interruptor)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días