CQ2B50TF-20DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B50TF-20DCZ
Rubix:799251610000
fabricante:CQ2B50TF-20DCZ
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B50TF-20DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x71x64 mm
Peso neto479 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Presión de servicio máx.10 bar
67,28 € Sin IVA
/ unidad
81,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días