Referencias
Festo:ADVC-80-15-A-P-A
Rubix:798191877000
fabricante:188317
EAN:4052568149215

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-80-15-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-80-15-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=15 mm, Piston diameter=80 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1232,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,65 € Sin IVA
/ unidad
292,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días