CDUW16-20D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUW16-20D
Rubix:799254585000
fabricante:00015320
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUW16-20D


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible con diámetros de 6mm a 32mm y longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidad para auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar

Cualidades

•Diámetros de 6mm a 32mm disponibles
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
88,40 € Sin IVA
/ unidad
106,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días