CQSWB12-5D 00095647

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSWB12-5D
Rubix:752104748043
fabricante:CQSWB12-5D
EAN:3618035675239
brand logo

Resumen técnico

Tipocqs
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSWB12-5D 00095647


El cilindro compacto CQS está disponible para esas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es importante. Aunque comparte muchas de las características destacadas de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a los mayores requisitos de rodamiento de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin capacidad para interruptores son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres lados (diámetros 12-16) y en cuatro lados (diámetros 20-25). Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QSW, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x39x25 mm
Peso neto43 g
Tipocqs
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
37,38 € Sin IVA
/ unidad
45,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días