CQSB12-5SM 00095621

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSB12-5SM
Rubix:752104738043
fabricante:CQSB12-5SM
brand logo

Resumen técnico

Tipocqsb12-5sm 00095621
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSB12-5SM 00095621


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las destacadas características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para soportar las mayores exigencias de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los diseños de cuerpo con capacidad para interruptores como los sin capacidad para interruptores son iguales, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 de diámetro) y cuatro (20-25 de diámetro) caras. Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Simple efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x36x25 mm
Peso neto38 g
Tipocqsb12-5sm 00095621
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
21,93 € Sin IVA
/ unidad
26,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días