Referencias
SMC:CDQMB20-45
Rubix:798154239000
fabricante:00206113
EAN:3618035802925

Resumen técnico
| Tipo | cqm |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQMB20-45
El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
C(D)QM, Cilindro compacto, Modelo guiado
Cualidades
Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x87x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 242 g |
| Tipo | cqm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,66 € Sin IVA
/ unidad
100,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días