Referencias
Festo:ADVULQ-16-25-P-A
Rubix:798192883000
fabricante:156683
EAN:4052568119362

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-16-25-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-16-25-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,69 € Sin IVA
/ unidad
177,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días