Referencias
SMC:CDQSKB12-30D
Rubix:752104249043
fabricante:CDQSKB12-30D

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQSKB12-30D 00091508
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar el aumento de las necesidades de apoyo/rodamiento de las carreras más largas. Las versiones con y sin capacidad para interruptores son idénticas, y los interruptores pueden montarse en tres lados (12-16 de diámetro) y cuatro lados (20-25 de diámetro). Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QSK, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Antigiro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x61x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,60 € Sin IVA
/ unidad
68,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días