CQMB32TF-10

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQMB32TF-10
Rubix:798267926000
fabricante:CQMB32TF-10
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQMB32TF-10


El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
C(D)QM, Cilindro compacto, Modelo guiado

Cualidades

Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x50x50 mm
Peso neto205 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Presión de servicio máx.10 bar
77,40 € Sin IVA
/ unidad
93,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días