DPDM-Q-6-5-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-6-5-PA
Rubix:799262369000
fabricante:4830961
EAN:4052568292645
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-q-6-5-pa
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-6-5-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-q-6-5-pa
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
59,52 € Sin IVA
/ unidad
72,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días