CD55B25-100M-X1439

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B25-100M-X1439
Rubix:799236359000
fabricante:CD55B25-100M-X1439
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B25-100M-X1439


Los cilindros C55 de doble efecto accionados por aire fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento de carga sobresaliente gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas se ajustan tanto a ISO 21287 como a 6431

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación CQ2 actual de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento fácil y más rápido
Los Auto switches pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Aplicaciones

Máquina de automatización

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
61,60 € Sin IVA
/ unidad
74,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días